{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | SUMOCHAM | |
Utförande | 8×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Borranvändning | konkav; Konvex; Tvärborrning; Paketborrning | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | ja | |
Diameterområde Dc | 9,5 mm - 9,9 mm | |
Utkragningslängd L1 | 76 mm | |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
Skaftlängd Ls | 45 mm | |
Pilotborr nödvändig | ja, pilotborr | |
ISCAR -artikelbeteckning | DCN 095-076-12A-8D | |
Skaftutförande | ISO 9766 | |
Spännspårlängd Lc | 77,44 mm | |
tillverkarens beteckning | DCN 095-076-12A-8D | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikelnummer | 231715 9,5 | |
EAN/GTIN | 7291075291896 | |
Tillverkarens nummer | 3203195 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM grundelement Weldonskaft DCN A 9,5
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager
4 254,58 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
11 styck i lager
4 280,21 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 |
Borranvändning | konkav ;Konvex ;Tvärborrning ;Paketborrning | kräver kryssborrning ;kräver paketborrning ;kräver snedställd utgång ;kräver snedställd borrstart |
Invändig | ja | ja |
Skaft | ISO 9766 | ISO 9766 |
Skaftlängd Ls | 45 | 45 |
Serie | SUMOCHAM | HiPer-Drill |
Produktslag | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar |