ISCAR SUMOCHAM grundelement Weldonskaft DCN A 8,5

Art-nr: 231715 8,5
Ny produkt
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Storlek Enhetspris inklusive moms
  • Utförande: 8×D
  • Skaft: ISO 9766
  • Borranvändning: konkav; Konvex; Tvärborrning; Paketborrning
  • Antal skär Z: 2
  • Invändig: ja

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie SUMOCHAM
Utförande 8×D
Skaft ISO 9766
Borranvändning konkav; Konvex; Tvärborrning; Paketborrning
Antal skär Z 2
Invändig ja
Diameterområde Dc 8,5 mm - 8,9 mm
Utkragningslängd L1 68 mm
Skaftdiameter Ds 12 mm
Skaftlängd Ls 45 mm
Pilotborr nödvändig ja, pilotborr
ISCAR -artikelbeteckning DCN 085-068-12A-8D
Skaftutförande  ISO 9766
Spännspårlängd Lc 69,29 mm
tillverkarens beteckning DCN 085-068-12A-8D
Produktslag Vändskärsborrar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 231715 8,5
EAN/GTIN 7291075291810
Tillverkarens nummer 3202886

Benämning

Utförande:

SUMOCHAM borrsystem med utbytbart huvud för högeffektiv hålbearbetning med utbytbara eggar. Unik klämmekanism för bekväm fixering av skärinsatsen utan ytterligare spännskruv. Mångsidig materialanvändning genom ett omfattande skärinsatsprogram. Optimal verktygsstabilitet med samtidigt spiralformade kylkanaler för höga rundgångsnoggrannheter och minsta möjliga axialförskjutning hos borrhålet. Andra tillgängliga utföranden: Grundelement med runt skaft, grundelement för bearbetning av faser hos borrhål vid anbringande av en fasring, grundelement speciellt för användning i flerspindelsvarvar, längdsvarvar och produktionssvarvar.
Toleransklass: IT8-IT9, rundgångsnoggrannhet: 0,03 mm.

Användningsdata:

Med skärinsatser nr 231740231790.

Leveransinnehåll:

Stomme inkl. monteringsnyckel för skärinsatser.

Anmärkning:

  • Välj alltid en strategi med medelhöga skärhastigheter och höga matningsvärden.
  • Ingen snabbmatning eller ändrad rotationsriktning för spindeln vid återgång.
  • För borrdjup från 8 x D krävs ett pilothål med minst 1,5 x DC
    med samma skäreggsgeometri.
  • Förborrning av konvexa/konkava ytor: Krökningsradie > 15 × DC krävs för att reducera matningen med upp till 50 %.
  • För tvärborrade hål är den högsta tillåtna diametern 1/4 av den nominella kärndiametern DC.
  • Pakethål kräver stabila förhållanden. för att reducera luckor mellan arbetsstyckets element.
  • Snett in- och utlopp hos hål med upp till 7° lutning kan utföras med reducerad matning (cirka 20 – 30 %).
  • Beteckningskonvention 8 x D: DCN [storlek]-[L1]-[⌀DS]A-[L/D]
  • Beteckningskonvention 12 x D: DCN [storlek]-[L1]-[ØDS]R-[L/D]
Exempel:
Nr 231715 6 DCN 060-048-12A-8D
:Nr 231720 8 DCN 080-096-12R-12D

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen