{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | SUMOCHAM | |
Utförande | 8×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Borranvändning | konkav; Konvex; Tvärborrning; Paketborrning | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | ja | |
Diameterområde Dc | 13 mm - 13,4 mm | |
Utkragningslängd L1 | 104 mm | |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | |
Skaftlängd Ls | 48 mm | |
Pilotborr nödvändig | ja, pilotborr | |
ISCAR -artikelbeteckning | DCN 130-104-16A-8D | |
Skaftutförande | ISO 9766 | |
Spännspårlängd Lc | 105,96 mm | |
tillverkarens beteckning | DCN 130-104-16A-8D | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikelnummer | 231715 13 | |
EAN/GTIN | 7291075291681 | |
Tillverkarens nummer | 3202469 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM grundelement Weldonskaft DCN A 13
på begäran
I lager
5 styck i lager
4 933,78 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
31 styck i lager
4 574,96 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
54 styck i lager
4 677,48 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
2 styck i lager
5 151,63 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Diameterområde Dc | 13 ;13,4 | 13 ;13,49 | 13 ;17,5 | 13 ;17,5 |
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Utförande | 8×D | 8×D | 8×D | 8×D |
Invändig | ja | ja | ja | ja |
Skaft | ISO 9766 | ISO 9766 | ISO 9766 | Morsekona |
Skaftlängd Ls | 48 | 48 | 50 | |
Produktslag | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar |