{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | SUMOCHAM | |
Utförande | 8×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Borranvändning | konkav; Konvex; Tvärborrning; Paketborrning | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | ja | |
Diameterområde Dc | 24 mm - 24,9 mm | |
Utkragningslängd L1 | 192 mm | |
Skaftdiameter Ds | 32 mm | |
Skaftlängd Ls | 60 mm | |
Pilotborr nödvändig | ja, pilotborr | |
ISCAR -artikelbeteckning | DCN 240-192-32A-8D | |
Skaftutförande | ISO 9766 | |
Spännspårlängd Lc | 195,62 mm | |
tillverkarens beteckning | DCN 240-192-32A-8D | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikelnummer | 231715 24 | |
EAN/GTIN | 7291075291766 | |
Tillverkarens nummer | 3202593 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM grundelement Weldonskaft DCN A 24
på begäran
I lager
7 styck i lager
8 739,83 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
2 styck i lager
7 765,89 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Diameterområde Dc | 24 ;24,9 | 24 ;24,99 |
Antal skär Z | 2 | 2 |
Borranvändning | konkav ;Konvex ;Tvärborrning ;Paketborrning | kräver kryssborrning ;kräver paketborrning ;kräver snedställd utgång ;kräver snedställd borrstart |
Invändig | ja | ja |
Skaft | ISO 9766 | ISO 9766 |
Serie | SUMOCHAM | HiPer-Drill |
Produktslag | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar |