{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | SUMOCHAM | |
Utförande | 8×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Borranvändning | konkav; Konvex; Tvärborrning; Paketborrning | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | ja | |
Diameterområde Dc | 10,5 mm - 10,9 mm | |
Utkragningslängd L1 | 84 mm | |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | |
Skaftlängd Ls | 48 mm | |
Pilotborr nödvändig | ja, pilotborr | |
ISCAR -artikelbeteckning | DCN 105-084-16A-8D | |
Skaftutförande | ISO 9766 | |
Spännspårlängd Lc | 85,59 mm | |
tillverkarens beteckning | DCN 105-084-16A-8D | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikelnummer | 231715 10,5 | |
EAN/GTIN | 7291075291827 | |
Tillverkarens nummer | 3202887 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM grundelement Weldonskaft DCN A 10,5
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager
4 626,22 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
20 styck i lager
4 357,10 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Diameterområde Dc | 10,5 ;10,9 | 10,5 ;10,99 |
Utförande | 8×D | 8×D |
Borranvändning | konkav ;Konvex ;Tvärborrning ;Paketborrning | kräver kryssborrning ;kräver paketborrning ;kräver snedställd utgång ;kräver snedställd borrstart |
Invändig | ja | ja |
Skaft | ISO 9766 | ISO 9766 |
Skaftlängd Ls | 48 | 48 |
Serie | SUMOCHAM | HiPer-Drill |