{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | HiPer-Drill | |
Utförande | 5×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Borranvändning | kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver snedställd borrstart | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | ja | |
Diameterområde Dc | 12,5 mm - 12,99 mm | |
Effektiv längd L1 | 65 mm | |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | |
Skaftlängd Ls | 48 mm | |
Spännskruv | 231999 6IP (0,4 Nm) | |
totallängd L | 135 mm | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikelnummer | 231610 12,5 | |
EAN/GTIN | 4045197716231 | |
Tillverkarens nummer | 231610 12,5 |