{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | HiPer-Drill | |
⌀ D | 12,8 mm | |
Sort | HB7530 | |
Skärmaterial | VHM | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
för grundelement storlek | 12,5 | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,2 mm/v | |
Semi Standard | ja | |
Antal skär Z | 2 | |
Antal byten/skär | 1 | |
Produktslag | Skärinsats för borrning |
Artikelnummer | 231640 12,8 | |
EAN/GTIN | 4045197709660 | |
Tillverkarens nummer | 231640 12,8 |