HiPer-Drill skärinsats M7 14-X mm

Art-nr: 231640 14-X
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    1 517,64  SEK / st.
  • Från 5st.
    1 264,67  SEK / st.
  • Minsta orderkvantitet 3 st.
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ D (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: VHM
  • Spetsvinkel: 135
  • Semi Standard: ja

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Serie HiPer-Drill
    ⌀-Område 14,00 mm - 14,49 mm
    Sort HB7530
    Skärmaterial VHM
    Spetsvinkel 135 grad
    för grundelement storlek 14
    Matning f i stål < 900 N/mm2 0,22 mm/v
    Semi Standard ja
    Antal skär Z 2
    Antal byten/skär 1
    Produktslag Skärinsats för borrning

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 231640 14-X
    EAN/GTIN 4062406636043
    Tillverkarens nummer 231640 14-X

    Användningstabell

    Stål < 500 N/mm²
    P
    130
    Stål < 750 N/mm²
    P
    110
    Stål < 900 N/mm²
    P
    100
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    90
    Stål < 1400 N/mm²
    P
    75
    TOOLOX 33
    H
    40
    TOOLOX 44
    H
    35
    HARDOX 500 < 1600 N/mm²
    H
    30
    GG(G)
    K
    80
    vått maximal
     

    Benämning

    Utförande:

    V-slipad skärinsats för noggrann positionering och stabil infästning.
    Rundgångsnoggrannhet i monterat tillstånd ≤ 20 µm. För hål upp till noggrannhet IT9.

    Anmärkning:

    Skärdata gäller för grundelement 5×D.
    Borra endast pilothål med skärinsats av samma typ.
    Leveranstid: 10 arbetsveckor
    Minsta orderkvantitet: 3 st
    Kundspecifik specialtillverkning:
    Annullering kan göras inom högst 3 arbetsdagar efter erhållen orderbekräftelse. Ingen återtagning är möjlig.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Verktygshållare

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen