{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Série | HiPer-Drill | |
Exécution | 5×D | |
Queue | ISO 9766 | |
Application de perçage | Perçage transversal; Perçage de paquets; Sortie de perçage en biais; Pré-perçage en oblique sous condition | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | oui | |
Plage ⌀ Dc | 33 mm - 33,99 mm | |
Long. utile L1 | 170 mm | |
⌀ queue Ds | 32 mm | |
Long. queue Ls | 60 mm | |
Vis de serrage | 231999 20IP (7,5 Nm) | |
Longueur totale L | 277 mm | |
Type de produit | Forets à plaquettes |
Artikelnummer | 231610 33 | |
EAN/GTIN | 4045197725974 | |
Tillverkarens nummer | 231610 33 |