HiPer-Drill grundelement, 5×D, ⌀ DC: 19mm

Art-nr.: 231610 19
Price per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
13 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Utförande: 5×D
  • Skaft: ISO 9766
  • Borranvändning: kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver snedställd borrstart
  • Antal skär Z: 2
  • Invändig: ja

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie HiPer-Drill
Utförande 5×D
Skaft ISO 9766
Borranvändning kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver snedställd borrstart
Antal skär Z 2
Invändig ja
Diameterområde Dc 19 mm - 19,99 mm
Effektiv längd L1 100 mm
Skaftdiameter Ds 25 mm
Skaftlängd Ls 56 mm
Spännskruv 231999 9IP (2,2 Nm)
totallängd L 186 mm
Produktslag Vändskärsborrar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 231610 19
EAN/GTIN 4045197603029
Tillverkarens nummer 231610 19
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

  • Mycket höga matningar och maximala prestanda genom optimalt avstämda geometrier och material.
  • Exakt positionering av skäret genom det prismatiska plattsätet och den säkra fastspänningen genom det centriska hålet.
  • Hög rundgångsnoggrannhet i monterat tillstånd. (För hål upp till noggrannhet IT9)
  • Skaftstöd för optimal stabilitet under användningen.

Användningsdata:

Fast och roterande användning. För hål upp till noggrannhet IT9.

Anmärkning:

Byt spännskruven vid var femte skärinsatsbyte.
Fler dimensioner upp till ⌀ 50,99 mm kan levereras på förfrågan.
Spänns upp i hydraulchuck (t.ex. nr 302026  storlek 20) för bästa rundgångsnoggrannhet.
För bästa stabilitet ska borren alltid spännas in så kort som möjligt.

Warning:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Für stehenden und rotierenden Einsatz.
  • Für mittelgroße Bohrungen bis Genauigkeit IT9, rechtsschneidend.
  • Ausschließlich mit KSS-Emulsion zur Innenkühlung verwenden.
  • Vor Verwendung Pilotbohrung zur Erhöhung der Prozesssicherheit durchführen.
  • Nur mit Schneideinsatz Nr. 231630231690, Spannschraube Nr. 231999 verwenden.
  • Spannschraube mit auf Bohrer eingraviertem Drehmoment festziehen.
  • Für den industriellen Gebrauch.
  • Nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand verwenden.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen