{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | HELI3MILL | |
Skär-⌀ DC | 100 mm | |
Antal skär Z | 8 | |
Skaftutförande | med hål | |
Inställningsvinkel κ | 90 grad | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Rampning; Ramping | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
totallängd Ltot | 50 mm | |
Fästhåls⌀ | 32 mm | |
⌀ D3 | 95,6 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 195 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 199 mm | |
spiralfräsning ap | 3,6 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 0,7 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 1 072,2 mm | |
Passande vändskär | TD..1505.. | |
tillverkarens beteckning | HM390 FTD D100-8-32-15 | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 226490 100/8 | |
EAN/GTIN | 7291075313116 | |
Tillverkarens nummer | 3106401 |