{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | HELI3MILL | |
Skär-⌀ DC | 63 mm | |
Antal skär Z | 5 | |
Skaftutförande | med hål | |
Inställningsvinkel κ | 90 grad | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Rampning; Ramping | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
totallängd Ltot | 45 mm | |
Fästhåls⌀ | 27 mm | |
⌀ D3 | 58,6 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 121 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 125 mm | |
spiralfräsning ap | 3,8 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 1,2 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 625,39 mm | |
Passande vändskär | TD..1505.. | |
tillverkarens beteckning | HM390 FTD D063-5-27-15 | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 226490 63/5S | |
EAN/GTIN | 7291075313055 | |
Tillverkarens nummer | 3106304 |