{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | HELI3MILL | |
Skär-⌀ DC | 50 mm | |
Antal skär Z | 4 | |
Skaftutförande | med hål | |
Inställningsvinkel κ | 90 grad | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Rampning; Ramping | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
totallängd Ltot | 40 mm | |
Fästhåls⌀ | 22 mm | |
⌀ D3 | 45,6 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 95 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 99 mm | |
spiralfräsning ap | 3,9 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 1,6 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 468,99 mm | |
Passande vändskär | TD..1505.. | |
tillverkarens beteckning | HM390 FTD D050-4-22-15 | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 226490 50/4 | |
EAN/GTIN | 7291075313048 | |
Tillverkarens nummer | 3106303 |