TDKT 1505PDR ST1400

Art-nr: 226574 ST1400
Ny produkt
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
  • Minsta orderkvantitet 10 st.
  • Beställningssteg: 10 st.
på begäran
I lager
270 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie HELI3MILL
Typ ST1400
Hörnradie 0,8 mm
Sort IC845
Skärmaterial HM
ISO-kod vändskär TDKT 1505PDR
Matning fz 0,21 mm
Antal byten/skär 3
Geometri PDR
tillverkarens beteckning HM390 TDKT 1505PDR IC845
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 226574 ST1400
EAN/GTIN 7291075312935
Tillverkarens nummer 5668392

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
200
Stål < 750 N/mm²
P
180
Stål < 900 N/mm²
P
160
Stål < 1100 N/mm²
P
160
Stål < 1400 N/mm²
P
150
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Trigon vändskär med 3 spiralformade skär. Axiellt och radiellt positiv skärutformning. För effektiv och exakt bearbetning av 90° kanter.

Anmärkning:

Användningsriktvärden för ae = 0,3...1 × D / ap max = 13,0 mm.
Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen