{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | HELI3MILL | |
Skär-⌀ DC | 100 mm | |
Antal skär Z | 6 | |
Skaftutförande | med hål | |
Inställningsvinkel κ | 90 grad | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Rampning; Ramping | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
totallängd Ltot | 50 mm | |
Fästhåls⌀ | 32 mm | |
⌀ D3 | 95,6 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 195 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 199 mm | |
spiralfräsning ap | 3,6 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 0,7 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 1 072,2 mm | |
Passande vändskär | TD..1505.. | |
tillverkarens beteckning | HM390 FTD D100-6-32-15 | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 226490 100/6 | |
EAN/GTIN | 7291075313109 | |
Tillverkarens nummer | 3106400 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() HELI3MILL hörnfräs 100/6 mm
på begäran
I lager
5 styck i lager
10 828,07 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
12 styck i lager
12 968,65 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 6 | 6 |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Rampning; Ramping | Hörnfräsning |
totallängd Ltot | 50 mm | 50 mm |
Invändig | ja | ja |
Passande vändskär | TD..1505.. | BG.. 15L5 |
Skaftutförande | med hål | med hål |
Produktslag | Hörnfräs | Hörnfräs |