{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | HELI3MILL | |
Skär-⌀ DC | 80 mm | |
Antal skär Z | 5 | |
Skaftutförande | med hål | |
Inställningsvinkel κ | 90 grad | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Rampning; Ramping | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
totallängd Ltot | 50 mm | |
Fästhåls⌀ | 27 mm | |
⌀ D3 | 75,6 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 155 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 159 mm | |
spiralfräsning ap | 3,7 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 0,9 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 833,9 mm | |
Passande vändskär | TD..1505.. | |
tillverkarens beteckning | HM390 FTD D080-5-27-15 | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 226490 80/5 | |
EAN/GTIN | 7291075313093 | |
Tillverkarens nummer | 3106399 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HELI3MILL hörnfräs 80/5 mm
på begäran
I lager
10 styck i lager
9 063,03 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
17 styck i lager
9 764,04 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
7 styck i lager
6 709,65 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 5 | 5 | 5 |
Fästhåls⌀ | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
totallängd Ltot | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Passande vändskär | TD..1505.. | BG.. 15L5.. | ZDHT 1505 |
Skaftutförande | med hål | med hål | med hål |
Skär-⌀ DC | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Inställningsvinkel κ | 90 grad | 90 grad | 90 grad |