{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 80 mm | |
Antal skär Z | 5 | |
Skaftutförande | med hål | |
Inställningsvinkel κ | 47,5 grad | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
maximalt sågdjup ap max | 6 mm | |
max. utvändig diameter Dmax | 93 mm | |
totallängd Ltot | 50 mm | |
Fästhåls⌀ | 27 mm | |
Passande vändskär | PN.. 1205 | |
Vändskärsskruv | 229700 | |
Underläggsplatta | 229750 | |
Spännskruv för underläggsplatta | 229702 (SW5; 6,0 Nm) | |
Produktslag | Planfräs |
Artikelnummer | 222800 80/5 | |
EAN/GTIN | 4960664602360 | |
Tillverkarens nummer | THN04481 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Planfräs 47,5° MFPN45 80/5 mm
på begäran
I lager
2 styck i lager
6 708,19 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
26 styck i lager
5 779,56 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 5 | 5 |
Fästhåls⌀ | 27 | 27 |
Invändig | nej | ja |
max. utvändig diameter Dmax | 93 | 93 |
Passande vändskär | PN.. 1205 | SE.. 1204.. |
Skaftutförande | med hål | med hål |
Produktslag | Planfräs | Planfräs |