{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 250 mm | |
Antal skär Z | 16 | |
Skaftutförande | med hål | |
Inställningsvinkel κ | 47,5 grad | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
maximalt sågdjup ap max | 6 mm | |
max. utvändig diameter Dmax | 263 mm | |
totallängd Ltot | 63 mm | |
Fästhåls⌀ | 60 mm | |
Passande vändskär | PN.. 1205 | |
Vändskärsskruv | 229700 | |
Produktslag | Planfräs |
Artikelnummer | 222800 250/16 | |
EAN/GTIN | 4960664602483 | |
Tillverkarens nummer | THN04496 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Planfräs 47,5° MFPN45 250/16 mm
på begäran
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager
18 473,96 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
5 styck i lager
24 814,02 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
6 styck i lager
23 361,80 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 16 | 16 | 16 |
Fästhåls⌀ | 60 | 60 | 60 |
Invändig | nej | ja | ja |
Passande vändskär | PN.. 1205 | SE.. 1204.. | SE.T1305 ;XEEW1305 |
Skaftutförande | med hål | med hål | med hål |
Skär-⌀ DC | 250 | 250 | 250 |
Produktslag | Planfräs | Planfräs | Planfräs |