{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 200 mm | |
Antal skär Z | 10 | |
Skaftutförande | med hål | |
Inställningsvinkel κ | 47,5 grad | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
maximalt sågdjup ap max | 6 mm | |
max. utvändig diameter Dmax | 213 mm | |
totallängd Ltot | 63 mm | |
Fästhåls⌀ | 60 mm | |
Passande vändskär | PN.. 1205 | |
Vändskärsskruv | 229700 | |
Underläggsplatta | 229750 | |
Spännskruv för underläggsplatta | 229702 (SW5; 6,0 Nm) | |
Produktslag | Planfräs |
Artikelnummer | 222800 200/10 | |
EAN/GTIN | 4960664602407 | |
Tillverkarens nummer | THN04485 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Planfräs 47,5° MFPN45 200/10 mm
på begäran
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager
15 117,79 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
9 styck i lager
14 647,02 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 10 | 10 |
Invändig | nej | ja |
max. utvändig diameter Dmax | 213 | 213 |
Passande vändskär | PN.. 1205 | SE.. 1203.. |
Skaftutförande | med hål | med hål |
Skär-⌀ DC | 200 | 200 |
Produktslag | Planfräs | Planfräs |