{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 200 mm | |
Antal skär Z | 14 | |
Skaftutförande | med hål | |
Inställningsvinkel κ | 47,5 grad | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
maximalt sågdjup ap max | 6 mm | |
max. utvändig diameter Dmax | 213 mm | |
totallängd Ltot | 63 mm | |
Fästhåls⌀ | 60 mm | |
Passande vändskär | PN.. 1205 | |
Vändskärsskruv | 229700 | |
Produktslag | Planfräs |
Artikelnummer | 222800 200/14 | |
EAN/GTIN | 4960664602476 | |
Tillverkarens nummer | THN04495 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Planfräs 47,5° MFPN45 200/14 mm
på begäran
I lager
6 styck i lager
15 117,79 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
5 styck i lager
19 265,78 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
13 styck i lager
18 073,44 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Fästhåls⌀ | 60 | 40 | 60 |
totallängd Ltot | 63 | 63 | 63 |
Invändig | nej | ja | ja |
Passande vändskär | PN.. 1205 | SE.. 1204.. | SE.T1305 ;XEEW1305 |
Skär-⌀ DC | 200 | 200 | 200 |
Bearbetningsstrategi | HPC | MTC | MTC |
Produktslag | Planfräs | Planfräs | Planfräs |