Planfräs 47,5° MFPN45 160/8 mm

Art-nr: 222800 160/8
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Antal skär Z: 8
  • Inställningsvinkel κ: 47,5
  • Invändig: nej
  • Bearbetningsstrategi: HPC

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Skär-⌀ DC 160 mm
    Antal skär Z 8
    Skaftutförande  med hål
    Inställningsvinkel κ 47,5 grad
    Invändig nej
    Bearbetningsstrategi HPC
    maximalt sågdjup ap max 6 mm
    max. utvändig diameter Dmax 173 mm
    totallängd Ltot 63 mm
    Fästhåls⌀ 40 mm
    Passande vändskär PN.. 1205
    Vändskärsskruv 229700
    Underläggsplatta 229750
    Spännskruv för underläggsplatta 229702 (SW5; 6,0 Nm)
    Produktslag Planfräs

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 222800 160/8
    EAN/GTIN 4960664602391
    Tillverkarens nummer THN04484

    Benämning

    Utförande:

    Högeffektiv planfräs med dubbelsidiga, femhörniga vändskär. Arbetsvinkeln, spånutrymmets utförande i kombination med geometrierna och skärvinkeln ger vändskären enastående bearbetningsprestanda, spånavgång och utslitningstid samt låga skärkrafter. Resultatet blir mycket god ekonomi.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Vändskär

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen