Planfräs 47,5° MFPN45 80/6 mm

Art-nr: 222800 80/6
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 styck i lager
  • Antal skär Z: 6
  • Inställningsvinkel κ: 47,5
  • Invändig: nej
  • Bearbetningsstrategi: HPC

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 80 mm
Antal skär Z 6
Skaftutförande  med hål
Inställningsvinkel κ 47,5 grad
Invändig nej
Bearbetningsstrategi HPC
maximalt sågdjup ap max 6 mm
max. utvändig diameter Dmax 93 mm
totallängd Ltot 50 mm
Fästhåls⌀ 27 mm
Passande vändskär PN.. 1205
Vändskärsskruv 229700
Produktslag Planfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 222800 80/6
EAN/GTIN 4960664602438
Tillverkarens nummer THN04491

Benämning

Utförande:

Högeffektiv planfräs med dubbelsidiga, femhörniga vändskär. Arbetsvinkeln, spånutrymmets utförande i kombination med geometrierna och skärvinkeln ger vändskären enastående bearbetningsprestanda, spånavgång och utslitningstid samt låga skärkrafter. Resultatet blir mycket god ekonomi.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Vändskär

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    Välj variant av artikel och antal

    ⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen