{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | DOVEIQMILL | |
Skär-⌀ DC | 125 mm | |
Antal skär Z | 12 | |
Skaftutförande | med hål | |
Inställningsvinkel κ | 50 grad | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Invändig | ja | |
maximalt sågdjup ap max | 4,6 mm | |
max. utvändig diameter Dmax | 134,4 mm | |
totallängd Ltot | 63 mm | |
Fästhåls⌀ | 40 mm | |
Passande vändskär | SYHU0704.. | |
tillverkarens beteckning | IQ845 FSY D125-12-40-R07 | |
Produktslag | Planfräsar |
Artikelnummer | 222500 125/12 | |
EAN/GTIN | 7291075311440 | |
Tillverkarens nummer | 3106531 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
DOVEIQMILL planfräsar, med hål, ⌀ DC / Antal skär Z: 125/12mm
på begäran
I lager
4 styck i lager
14 547,50 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
22 styck i lager
14 636,05 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
16 styck i lager
10 322,40 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Fästhåls⌀ | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Invändig | ja | ja | ja |
Passande vändskär | SYHU0704.. | SN.U; ON.U | SE.T1305; XEEW1305 |
Skaftutförande | med hål | med hål | med hål |
Skär-⌀ DC | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Inställningsvinkel κ | 50 grad | 45 grad | 45 grad |
Produktslag | Planfräsar | Planfräs | Planfräs |