{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | DOVEIQMILL | |
Skär-⌀ DC | 80 mm | |
Antal skär Z | 6 | |
Skaftutförande | med hål | |
Inställningsvinkel κ | 50 grad | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Invändig | ja | |
maximalt sågdjup ap max | 4,6 mm | |
max. utvändig diameter Dmax | 89,4 mm | |
totallängd Ltot | 50 mm | |
Fästhåls⌀ | 27 mm | |
Passande vändskär | SYHU0704.. | |
tillverkarens beteckning | IQ845 FSY D080-06-27-R07 | |
Produktslag | Planfräsar |
Artikelnummer | 222500 80/6 | |
EAN/GTIN | 7291075311396 | |
Tillverkarens nummer | 3106526 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
DOVEIQMILL planfräsar 80/6 mm
på begäran
I lager
9 styck i lager
8 170,32 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
5 styck i lager
6 074,07 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
38 styck i lager
6 048,81 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
34 styck i lager
6 023,56 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
34 styck i lager
5 682,60 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
totallängd Ltot | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Invändig | ja | ja | ja | ja | ja |
max. utvändig diameter Dmax | 89,4 | 93 | 93 | 89 | 92,1 |
Skaftutförande | med hål | med hål | med hål | med hål | med hål |
Skär-⌀ DC | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Produktslag | Planfräsar | Planfräs | Planfräs | Planfräs | Planfräs |