{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | DOVEIQMILL | |
Skär-⌀ DC | 50 mm | |
Antal skär Z | 4 | |
Skaftutförande | med hål | |
Inställningsvinkel κ | 50 grad | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Invändig | ja | |
maximalt sågdjup ap max | 4,6 mm | |
max. utvändig diameter Dmax | 59,4 mm | |
totallängd Ltot | 40 mm | |
Fästhåls⌀ | 22 mm | |
Passande vändskär | SYHU0704.. | |
tillverkarens beteckning | IQ845 FSY D050-04-22-R07 | |
Produktslag | Planfräsar |
Artikelnummer | 222500 50/4 | |
EAN/GTIN | 7291075311358 | |
Tillverkarens nummer | 3106522 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() DOVEIQMILL planfräsar 50/4 mm
på begäran
I lager
7 styck i lager
6 187,72 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
28 styck i lager
4 887,04 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
7 styck i lager
4 381,92 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
26 styck i lager
4 419,80 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
26 styck i lager
4 129,36 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Fästhåls⌀ | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
totallängd Ltot | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Passande vändskär | SYHU0704.. | POMX 10T5.. | OF.. 050405 | SE.. 1204.. | SE.T1305 ;XEEW1305 |
Skaftutförande | med hål | med hål | med hål | med hål | med hål |
Skär-⌀ DC | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Skärdelning | Oregelbunden | Oregelbunden | Oregelbunden | Oregelbunden | Oregelbunden |