{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | DOVEIQMILL | |
Skär-⌀ DC | 100 mm | |
Antal skär Z | 10 | |
Skaftutförande | med hål | |
Inställningsvinkel κ | 50 grad | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Invändig | ja | |
maximalt sågdjup ap max | 4,6 mm | |
max. utvändig diameter Dmax | 109,4 mm | |
totallängd Ltot | 50 mm | |
Fästhåls⌀ | 32 mm | |
Passande vändskär | SYHU0704.. | |
tillverkarens beteckning | IQ845 FSY D100-10-32-R07 | |
Produktslag | Planfräsar |
Artikelnummer | 222500 100/10 | |
EAN/GTIN | 7291075311426 | |
Tillverkarens nummer | 3106529 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
DOVEIQMILL planfräsar 100/10 mm
på begäran
I lager
3 styck i lager
13 006,84 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
5 styck i lager
11 845,06 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
15 styck i lager
8 296,60 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 10 | 10 | 10 |
Fästhåls⌀ | 32 | 32 | 32 |
Invändig | ja | ja | ja |
Passande vändskär | SYHU0704.. | SN.U ;ON.U | SE.T1305 ;XEEW1305 |
Skaftutförande | med hål | med hål | med hål |
Skär-⌀ DC | 100 | 100 | 100 |
Produktslag | Planfräsar | Planfräs | Planfräs |