SYHU 0704ADN ST900

Art-nr: 222511 ST900
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
  • Minsta orderkvantitet 10 st.
  • Beställningssteg: 10 st.
på begäran
I lager
390 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Serie DOVEIQMILL
    ISO-kod vändskär SYHU 0704ADN
    Hörnradie 0,8 mm
    Sort IC830
    Skärmaterial VHM
    Matning fz per tand 0,2 mm
    Antal byten/skär 8
    Geometri ADN
    skärtjocklek E 4,76 mm
    tillverkarens beteckning IQ845 SYHU 0704ADN IC830
    Produktslag Vändskär för fräsning

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 222511 ST900
    EAN/GTIN 7291075311747
    Tillverkarens nummer 5607373

    Användningstabell

    Stål < 500 N/mm²
    P
    200
    Stål < 750 N/mm²
    P
    170
    Stål < 900 N/mm²
    P
    160
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    140
    Stål < 1400 N/mm²
    P
    130
    vått maximal
     
    torrt
     

    Benämning

    Utförande:

    Dubbelsidiga vändskär med 8 skär. Stor planfas för höga ytkvaliteter. Positiv spånvinkel för optimal spånbrytning.

    Anmärkning:

    Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.
    Användningsriktvärden för ae = 0,6 … 1,0 × D / ap max = 4,6 mm.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen