{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | LOGIQ4FEED | |
Skär-⌀ DC | 42 mm | |
Antal skär Z | 6 | |
Skaftutförande | med hål | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Rampning; Ramping | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
⌀ D3 | 34,6 mm | |
totallängd Ltot | 40 mm | |
Fästhåls⌀ | 16 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 76,6 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 83 mm | |
spiralfräsning ap | 0,8 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 0,8 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 64,45 mm | |
Passande vändskär | XNMU040310.. | |
Inställningsvinkel κ | 17 grad | |
Fz Helix | 0,8 | |
tillverkarens beteckning | FFX4 FD042-6-16-04 | |
Produktslag | Kopierfräsar |
Artikelnummer | 221106 42/6 | |
EAN/GTIN | 7291075393385 | |
Tillverkarens nummer | 3369961 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
LOGIQ4FEED högmatningsfräs 42/6
på begäran
I lager
16 styck i lager
6 859,86 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
33 styck i lager
3 742,88 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
28 styck i lager
3 792,95 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 6 | 6 | 6 |
Fästhåls⌀ | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Inställningsvinkel κ | 17 grad | 15 - 30 grad | 15 - 30 grad |
totallängd Ltot | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Skaftutförande | med hål | med hål | med hål |
Skär-⌀ DC | 42 mm | 42 mm | 42 mm |
Produktslag | Kopierfräsar | Kopierfräs | Kopierfräs |