{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | LOGIQ4FEED | |
Skär-⌀ DC | 32 mm | |
Antal skär Z | 5 | |
Skaftutförande | med hål | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Rampning; Ramping | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
⌀ D3 | 24,6 mm | |
totallängd Ltot | 40 mm | |
Fästhåls⌀ | 16 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 56,6 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 63 mm | |
spiralfräsning ap | 0,8 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 1,2 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 42,97 mm | |
Passande vändskär | XNMU040310.. | |
Inställningsvinkel κ | 17 grad | |
Fz Helix | 0,8 | |
tillverkarens beteckning | FFX4 FD032-5-16-04 | |
Produktslag | Kopierfräsar |
Artikelnummer | 221106 32/5 | |
EAN/GTIN | 7291075393354 | |
Tillverkarens nummer | 3336686 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
LOGIQ4FEED högmatningsfräs 32/5
på begäran
I lager
17 styck i lager
5 820,87 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
6 styck i lager
5 858,42 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 5 | 5 |
totallängd Ltot | 40 mm | 40 mm |
Bearbetningsstrategi | HPC | HPC |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 56,6 mm | 51 mm |
spiralfräsning ap | 0,8 mm | 0,85 mm |
Rampningslängd L för αmax | 42,97 mm | 18 mm |
Serie | LOGIQ4FEED | FeedKing |