{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | LOGIQ4FEED | |
Skär-⌀ DC | 40 mm | |
Antal skär Z | 6 | |
Skaftutförande | med hål | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Rampning; Ramping | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
⌀ D3 | 32,6 mm | |
totallängd Ltot | 40 mm | |
Fästhåls⌀ | 16 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 72,6 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 79 mm | |
spiralfräsning ap | 0,8 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 0,9 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 57,29 mm | |
Passande vändskär | XNMU040310.. | |
Inställningsvinkel κ | 17 grad | |
Fz Helix | 0,8 | |
tillverkarens beteckning | FFX4 FD040-6-16-04 | |
Produktslag | Kopierfräsar |
Artikelnummer | 221106 40/6 | |
EAN/GTIN | 7291075393361 | |
Tillverkarens nummer | 3336687 |