{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | LOGIQ4FEED | |
Skär-⌀ DC | 52 mm | |
Antal skär Z | 7 | |
Skaftutförande | med hål | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Rampning; Ramping | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
⌀ D3 | 44,6 mm | |
totallängd Ltot | 40 mm | |
Fästhåls⌀ | 22 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 96,6 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 103 mm | |
spiralfräsning ap | 0,8 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 0,7 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 73,66 mm | |
Passande vändskär | XNMU040310.. | |
Inställningsvinkel κ | 17 grad | |
Fz Helix | 0,8 | |
tillverkarens beteckning | FFX4 FD052-7-22-04 | |
Produktslag | Kopierfräsar |
Artikelnummer | 221106 52/7 | |
EAN/GTIN | 7291075393392 | |
Tillverkarens nummer | 3369973 |