{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | LOGIQ4FEED | |
ISO-kod vändskär | XNMU 040310RM-T | |
Typ | UNI | |
Hörnradie | 1 mm | |
Sort | IC808 | |
Skärmaterial | VHM | |
Programmeringsradie vid ap max | 1,8 mm | |
maximalt sågdjup ap max | 0,8 mm | |
Antal byten/skär | 4 | |
Geometri | RM-T | |
tillverkarens beteckning | FFX4 XNMU 040310RM-T IC808 | |
Produktslag | Vändskär för fräsning |
Artikelnummer | 221210 UNI | |
EAN/GTIN | 7291075393491 | |
Tillverkarens nummer | 3360413 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
XNMU 040310RM-T, IC808, Typ: UNI
på begäran
I lager
230 styck i lager
226,14 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
9 199 styck i lager
Från
1
st
374,87 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
312,36 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
472 styck i lager
Från
1
st
331,02 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
275,83 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
5 044 styck i lager
Från
1
st
331,02 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
275,83 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal byten/skär | 4 | 4 | 4 | 4 |
Hörnradie | 1 mm | 0,8 mm | 0,4 mm | 0,8 mm |
ISO-kod vändskär | XNMU 040310RM-T | LOEU 130708 TR-M | LOEU090404 R-L | LOEU090408 TR-M |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM |
Sort | IC808 | HB735 | HB735 | HB735 |
Typ | UNI | UNI | UNI | UNI |
Produktslag | Vändskär för fräsning | Vändskär för fräsning | Vändskär för fräsning | Vändskär för fräsning |