LOGIQ4FEED högmatningsfräs 16/2

Art-nr: 221101 16/2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
6 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC / Antal skär Z Enhetspris inklusive moms
  • Fräsanvändning: Cirkulärfräsning; Rampning; Ramping
  • Invändig: ja
  • Bearbetningsstrategi: HPC

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie LOGIQ4FEED
Skär-⌀ DC 16 mm
Antal skär Z 2
Skaftutförande  weldon-skaft
Fräsanvändning Cirkulärfräsning; Rampning; Ramping
Invändig ja
Bearbetningsstrategi HPC
⌀ D3 8,6 mm
Utkragningslängd L1 50 mm
totallängd Ltot 110 mm
Skaftdiameter Ds h6 20 mm
spiralfräsning ⌀ Dmin 24,6 mm
spiralfräsning ⌀ Dmax 31 mm
spiralfräsning ap 0,8 mm
Rampningsvinkel αmax 4,3 grad
Rampningslängd L för αmax 11,97 mm
Passande vändskär XNMU040310..
Inställningsvinkel κ 17 grad
tillverkarens beteckning FFX4 ED16-2-050-W20-04
Produktslag Kopierfräsar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 221101 16/2
EAN/GTIN 7291075392746
Tillverkarens nummer 3336672

Benämning

Utförande:

Innovativt högmatningsfrässystem för effektiv grovbearbetning - särskilt för bearbetning av djupa hålrum, t.ex. vid verktygs- och formtillverkning samt inom flyg- och rymdindustrin. Det invändigt svarvade vändskäret har en sekundär egg som garanterar en högre spånavskiljningskapacitet vid lutande nedsänkning.

Reservdel:

Skruvsats för vändskär nr 229695 2 (TX7; 0,9 Nm).

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen