LOGIQ4FEED högmatningsfräs 25/4

Art-nr: 221101 25/4
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
20 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC / Antal skär Z Enhetspris inklusive moms
  • Fräsanvändning: Cirkulärfräsning; Rampning; Ramping
  • Invändig: ja
  • Bearbetningsstrategi: HPC

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie LOGIQ4FEED
Skär-⌀ DC 25 mm
Antal skär Z 4
Skaftutförande  weldon-skaft
Fräsanvändning Cirkulärfräsning; Rampning; Ramping
Invändig ja
Bearbetningsstrategi HPC
⌀ D3 17,6 mm
Utkragningslängd L1 80 mm
totallängd Ltot 140 mm
Skaftdiameter Ds h6 25 mm
spiralfräsning ⌀ Dmin 42,6 mm
spiralfräsning ⌀ Dmax 49 mm
spiralfräsning ap 0,8 mm
Rampningsvinkel αmax 1,8 grad
Rampningslängd L för αmax 28,64 mm
Passande vändskär XNMU040310..
Inställningsvinkel κ 17 grad
tillverkarens beteckning FFX4 ED25-4-080-W25-04
Produktslag Kopierfräsar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 221101 25/4
EAN/GTIN 7291075392784
Tillverkarens nummer 3336676

Benämning

Utförande:

Innovativt högmatningsfrässystem för effektiv grovbearbetning - särskilt för bearbetning av djupa hålrum, t.ex. vid verktygs- och formtillverkning samt inom flyg- och rymdindustrin. Det invändigt svarvade vändskäret har en sekundär egg som garanterar en högre spånavskiljningskapacitet vid lutande nedsänkning.

Reservdel:

Skruvsats för vändskär nr 229695 2 (TX7; 0,9 Nm).

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen