{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | LOGIQ4FEED | |
Skär-⌀ DC | 32 mm | |
Antal skär Z | 5 | |
Skaftutförande | weldon-skaft | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Rampning; Ramping | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
⌀ D3 | 24,6 mm | |
Utkragningslängd L1 | 80 mm | |
totallängd Ltot | 150 mm | |
Skaftdiameter Ds h6 | 32 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 56,6 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 63 mm | |
spiralfräsning ap | 0,8 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 1,2 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 42,97 mm | |
Passande vändskär | XNMU040310.. | |
Inställningsvinkel κ | 17 grad | |
tillverkarens beteckning | FFX4 ED32-5-080-W32-04 | |
Produktslag | Kopierfräsar |
Artikelnummer | 221101 32/5 | |
EAN/GTIN | 7291075392807 | |
Tillverkarens nummer | 3336678 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() LOGIQ4FEED högmatningsfräs 32/5
på begäran
I lager
16 styck i lager
5 357,70 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
8 styck i lager
4 043,31 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Inställningsvinkel κ | 17 grad | 20 grad |
totallängd Ltot | 150 mm | 150 mm |
Passande vändskär | XNMU040310.. | ANGX10T308ZE.R |
Skaftutförande | weldon-skaft | weldon-skaft |
Skär-⌀ DC | 32 mm | 32 mm |
Rampningsvinkel αmax | 1,2 grad | 0,82 grad |
Rampningslängd L för αmax | 42,97 mm | 24,4 mm |