{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Power Q | |
Skär-⌀ DC | 32 mm | |
Antal skär Z | 5 | |
Skaftutförande | weldon-skaft | |
Fräsanvändning | Ramping; Cirkulärfräsning; Ramping | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
⌀ D3 | 26 mm | |
Utkragningslängd L1 | 70 mm | |
totallängd Ltot | 150 mm | |
Skaftdiameter Ds h6 | 32 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 58 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 62 mm | |
spiralfräsning ap | 1 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 0,82 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 24,4 mm | |
Passande vändskär | ANGX10T308ZE.R | |
Inställningsvinkel κ | 20 grad | |
Produktslag | Kopierfräs |
Artikelnummer | 213052 32/5 | |
EAN/GTIN | 4062406566340 | |
Tillverkarens nummer | 213052 32/5 |