{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 80 mm | |
Antal skär Z | 5 | |
Skaftutförande | med hål | |
Inställningsvinkel κ | 90 grad | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Ramping; Hörnfräsning | |
Invändig | ja | |
maximalt sågdjup ap max | 16 mm | |
totallängd Ltot | 50 mm | |
Fästhåls⌀ | 27 mm | |
⌀ D3 | 64 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 144 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 158 mm | |
spiralfräsning ap | 4 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 2,03 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 70,5 mm | |
Passande vändskär | ZD.. 16M5 | |
Vändskärsskruv | 229900 (TP20; 6,0 Nm) | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 220803 80/5 | |
EAN/GTIN | 4059782501713 | |
Tillverkarens nummer | 5673316 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Hörnfräs 90° 5720VZ16 80/5 mm
på begäran
I lager
1 styck i lager
10 457,04 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
14 styck i lager
9 944,44 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 5 | 5 |
Fästhåls⌀ | 27 | 27 |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning ;Ramping ;Hörnfräsning | Hörnfräsning |
totallängd Ltot | 50 | 50 |
Invändig | ja | ja |
Passande vändskär | ZD.. 16M5 | BG.. 15L5.. |
Produktslag | Hörnfräs | Hörnfräs |