{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 50 mm | |
Antal skär Z | 3 | |
Skaftutförande | med hål | |
Inställningsvinkel κ | 90 grad | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Ramping; Hörnfräsning | |
Invändig | ja | |
maximalt sågdjup ap max | 16 mm | |
totallängd Ltot | 45 mm | |
Fästhåls⌀ | 22 mm | |
⌀ D3 | 34 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 84 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 98 mm | |
spiralfräsning ap | 4 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 3,53 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 40,5 mm | |
Passande vändskär | ZD.. 16M5 | |
Vändskärsskruv | 229900 (TP20; 6,0 Nm) | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 220803 50/3 | |
EAN/GTIN | 4059782502109 | |
Tillverkarens nummer | 5672869 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Hörnfräs 90° 5720VZ16, med hål, ⌀ D / Antal skäreggar Z: 50/3mm
på begäran
I lager
2 styck i lager
7 627,95 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
4 styck i lager
6 502,10 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
9 styck i lager
4 819,65 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 3 | 3 | 3 |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Ramping; Hörnfräsning | Hörnfräsning | Hörnfräsning; Ramping; Cirkulärfräsning |
totallängd Ltot | 45 mm | 40 mm | 40 mm |
Invändig | ja | ja | ja |
Passande vändskär | ZD.. 16M5 | BG.. 15L5.. | ZDHT 1505 |
Skär-⌀ DC | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Produktslag | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs |