{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 50 mm | |
Antal skär Z | 3 | |
Skaftutförande | med hål | |
Inställningsvinkel κ | 90 grad | |
Fräsanvändning | Hörnfräsning | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
totallängd Ltot | 40 mm | |
Fästhåls⌀ | 22 mm | |
Passande vändskär | BG.. 15L5.. | |
Dragtapp | 219893 | |
Bult-låsskruv | 219894 (SW3; 5,0 Nm) | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 214515 50/3 | |
EAN/GTIN | 4045197610676 | |
Tillverkarens nummer | 214515 50/3 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Aluking plan-/hörnfräs 90° HPC 50/3 mm
på begäran
I lager
8 styck i lager
6 490,79 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
11 styck i lager
4 811,27 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 3 | 3 |
Fästhåls⌀ | 22 | 22 |
Fräsanvändning | Hörnfräsning | Hörnfräsning ;Ramping ;Cirkulärfräsning |
totallängd Ltot | 40 | 40 |
Invändig | ja | ja |
Passande vändskär | BG.. 15L5.. | ZDHT 1505 |
Skär-⌀ DC | 50 | 50 |