BGHX 15L5 PCER, PKD, Typ: ALU

Art-nr.: 214540 ALU
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
232 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär BGHX 15L5 PCER
Typ ALU
Sort PKD
Skärmaterial PKD
Matning fz per tand 0,25 mm
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 214540 ALU
EAN/GTIN 4045197608161
Tillverkarens nummer 214540 ALU

Användningstabell

Aluminium, plast
N
3500
Alu (kortspånig)
N
3500
Alu > 10% Si
N
1000
GFK
N
1000
CFK
N
1000
Grafit
N
500
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Med extra bredplanskär.

Användningsdata:

För höga skärhastigheter och hög ytkvalitet. Främst avsedda för användning i inställbara vändskärsinfästningar. Blandad bestyckning tillåts.

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae = 1×D / ap = 3 mm, ap max = 5 mm.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen