Hörnfräs 90° 5720VZ16 50/4 mm

Art-nr: 220803 50/4
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
3 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Inställningsvinkel κ: 90
  • Fräsanvändning: Cirkulärfräsning; Ramping; Hörnfräsning
  • Invändig: ja

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Skär-⌀ DC 50 mm
    Antal skär Z 4
    Skaftutförande  med hål
    Inställningsvinkel κ 90 grad
    Fräsanvändning Cirkulärfräsning; Ramping; Hörnfräsning
    Invändig ja
    maximalt sågdjup ap max 16 mm
    totallängd Ltot 45 mm
    Fästhåls⌀ 22 mm
    ⌀ D3 34 mm
    spiralfräsning ⌀ Dmin 84 mm
    spiralfräsning ⌀ Dmax 98 mm
    spiralfräsning ap 4 mm
    Rampningsvinkel αmax 3,53 grad
    Rampningslängd L för αmax 40,5 mm
    Passande vändskär ZD.. 16M5
    Vändskärsskruv 229900 (TP20; 6,0 Nm)
    Produktslag Hörnfräs

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 220803 50/4
    EAN/GTIN 2050002058279
    Tillverkarens nummer 5673174

    Benämning

    Utförande:

    Fräskroppar med cylindriskt skaft har balanserats med G = 6,3 vid 30 000 v/min. Påsticksfräsar och fräsar med modulärt gränssnitt måste balanseras tillsammans med fästet före höghastighetsbearbetning. Konstruktionen medger infästning av alla radievändskär upp till re = 6,0 mm utan modifiering av hållaren och utan längdkorrigering.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Vändskär

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen