ZDET 16M520 FR-721, GH1, Typ: ALU

Art-nr.: 220820 ALU
Price per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.

Priser:

  • Från 1st.
    521,63  SEK / st.
  • Från 5st.
    434,65  SEK / st.
på begäran
I lager
63 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär ZDET 16M520 FR-721
Typ ALU
Sort GH1
Skärmaterial VHM
fz för grovfräsning upp till ap max 16 mm 0,12 mm - 0,25 mm
fz för förberedande finbearbetning ap 3 mm 0,05 mm - 0,15 mm
fz för finfräsning ap 1 mm 0,02 mm - 0,1 mm
Vändskärstjocklek S 5 mm
Antal byten/skär 2
Hörnradie 2 mm
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 220820 ALU
EAN/GTIN 4059782504769
Tillverkarens nummer 5659912
Tillverkare Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 ROSBACH VOR DER HÖHE, Deutschland, www.kennametal.com

Användningstabell

Aluminium, plast
N
1640
Alu (kortspånig)
N
1370
Alu > 10% Si
N
1095
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Rekommendation:

Byt även skruvarna i samband med byte av vändskär. Reservskruvar levereras med vändskären.

Anmärkning:

fz för ae = 0,3×D.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen