{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
ISO-kod vändskär | ZDET 16M5 PDFR-721 | |
Typ | ALU | |
Sort | GH1 | |
Skärmaterial | VHM | |
fz för grovfräsning upp till ap max 16 mm | 0,12 mm - 0,25 mm | |
fz för förberedande finbearbetning ap 3 mm | 0,05 mm - 0,15 mm | |
fz för finfräsning ap 1 mm | 0,02 mm - 0,1 mm | |
Vändskärstjocklek S | 5 mm | |
Antal byten/skär | 2 | |
Produktslag | Vändskär för fräsning |
Artikelnummer | 220810 ALU | |
EAN/GTIN | 2050002058354 | |
Tillverkarens nummer | 5665804 | |
Tillverkare | Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 ROSBACH VOR DER HÖHE, Deutschland, www.kennametal.com |