Hörnfräs 90° 5720VZ16 42/3 mm

Art-nr: 220803 42/3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
13 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Inställningsvinkel κ: 90
  • Fräsanvändning: Cirkulärfräsning; Ramping; Hörnfräsning
  • Invändig: ja

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 42 mm
Antal skär Z 3
Skaftutförande  med hål
Inställningsvinkel κ 90 grad
Fräsanvändning Cirkulärfräsning; Ramping; Hörnfräsning
Invändig ja
maximalt sågdjup ap max 16 mm
totallängd Ltot 45 mm
Fästhåls⌀ 16 mm
⌀ D3 26 mm
spiralfräsning ⌀ Dmin 68 mm
spiralfräsning ⌀ Dmax 82 mm
Rampningsvinkel αmax 4,4 grad
Rampningslängd L för αmax 32,5 mm
Passande vändskär ZD.. 16M5
Vändskärsskruv 229900 (TP20; 6,0 Nm)
Produktslag Hörnfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 220803 42/3
EAN/GTIN 2050002058262
Tillverkarens nummer S51813268

Benämning

Utförande:

Fräskroppar med cylindriskt skaft har balanserats med G = 6,3 vid 30 000 v/min. Påsticksfräsar och fräsar med modulärt gränssnitt måste balanseras tillsammans med fästet före höghastighetsbearbetning. Konstruktionen medger infästning av alla radievändskär upp till re = 6,0 mm utan modifiering av hållaren och utan längdkorrigering.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen