{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Softcut® | |
Skär-⌀ DC | 32 mm | |
Antal skär Z | 8 | |
Utkragningslängd L1 | 30 mm | |
totallängd Ltot | 130 mm | |
Skaftdiameter Ds h6 | 25 mm | |
⌀ D3 | 30 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 62 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 62 mm | |
spiralfräsning ap | 1,5 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 0,4 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 28,85 mm | |
Passande vändskär | AP.. 0602.. | |
Skruvsats förvändskär | 219827 (6IP; 0,45 Nm) |
Artikelnummer | 215609 32/8 | |
EAN/GTIN | 4045197409904 | |
Tillverkarens nummer | 215609 32/8 |