{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Softcut® | |
Skär-⌀ DC | 16 mm | |
Antal skär Z | 3 | |
Skaftutförande | Cylindriskt skaft | |
Inställningsvinkel κ | 90 grad | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Ramping; Hörnfräsning | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | MTC | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
Utkragningslängd L1 | 20 mm | |
totallängd Ltot | 90 mm | |
Skaftdiameter Ds h6 | 16 mm | |
⌀ D3 | 14 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 30 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 30 mm | |
spiralfräsning ap | 0,9 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 0,89 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 12,85 mm | |
Passande vändskär | AP.. 0602.. | |
Skruvsats förvändskär | 219827 (6IP; 0,45 Nm) | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 215609 16/3 | |
EAN/GTIN | 4045197409836 | |
Tillverkarens nummer | 215609 16/3 |