GARANT Softcut® hörnfräs 90° MTC lång 20/4 mm

Art-nr: 215609 20/4
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
3 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Inställningsvinkel κ: 90
  • Fräsanvändning: Cirkulärfräsning; Ramping; Hörnfräsning
  • Skärdelning: Oregelbunden
  • Invändig: ja
  • Bearbetningsstrategi: MTC
PowerCard
Detta verktyg innehåller ett GARANT Powercard - ditt garantikort för enkel verktygsbyte vid slitage eller skada. Detaljer

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Softcut®
Skär-⌀ DC 20 mm
Antal skär Z 4
Skaftutförande  Cylindriskt skaft
Inställningsvinkel κ 90 grad
Fräsanvändning Cirkulärfräsning; Ramping; Hörnfräsning
Skärdelning Oregelbunden
Invändig ja
Bearbetningsstrategi MTC
Verktygsbyte PowerCard
Utkragningslängd L1 22 mm
totallängd Ltot 105 mm
Skaftdiameter Ds h6 20 mm
⌀ D3 18 mm
spiralfräsning ⌀ Dmin 38 mm
spiralfräsning ⌀ Dmax 38 mm
spiralfräsning ap 0,9 mm
Rampningsvinkel αmax 0,68 grad
Rampningslängd L för αmax 16,85 mm
Passande vändskär AP.. 0602..
Skruvsats förvändskär 219827 (6IP; 0,45 Nm)
Produktslag Hörnfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 215609 20/4
EAN/GTIN 4045197409874
Tillverkarens nummer 215609 20/4

Benämning

Utförande:

Precisionshörnfräs med differentialdelning för smidig bearbetning, hög precision och höga skärprestanda. Ny generation av högkapacitetshörnfräsar med vändskär med skärkraftsreducerad geometri för MTC-användning vid instabila förhållanden eller för spindlar med låg framdrivande effekt. Passande vändskär APMT 0602..

Användningsdata:

För hörnfräsning med stora djup, även i solida arbetsstycken. Universell användning i alla stålmaterial samt rost- och syrabeständiga stålkvaliteter.

Reservdel:

Vändskärsskruvar, sats nr 219827 (6IP; 0,45 Nm).

Anmärkning:

GARANT momentmejsel TQ nr 211750 strl. 0,45 används med klinga nr 674252 strl. 6IP.
Vid användning av vändskär med radien 2 mm måste vändskärsfickan modifieras.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Vändskär

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen