APMT 060204 ER, HB7520, Typ: UNI

Art-nr.: 215686 UNI
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.

Priser:

  • Från 1st.
    177,98  SEK / st.
  • Från 10st.
    148,40  SEK / st.
på begäran
I lager
576 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Softcut®
ISO-kod vändskär APMT 060204 ER
Typ UNI
Hörnradie 0,4 mm
Sort HB7520
Skärmaterial VHM
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 215686 UNI
EAN/GTIN 4045197601544
Tillverkarens nummer 215686 UNI
Tillverkare Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
330
Stål < 750 N/mm²
P
290
Stål < 900 N/mm²
P
250
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
120
Uni
 
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae = 0,25×D / ap = 3 mm, ap max = 4 mm.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Från samma serie "Softcut®" Visa alla

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen