APMT 180516 ER INOX

Art-nr: 215251 INOX
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    196,88  SEK / st.
  • Från 10st.
    164,03  SEK / st.
på begäran
I lager
37 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Softcut®
ISO-kod vändskär APMT 180516 ER
Typ INOX
Hörnradie 1,6 mm
Sort HB7630
Skärmaterial VHM
Matning fz per tand 0,2 mm
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 215251 INOX
EAN/GTIN 4045197707857
Tillverkarens nummer 215251 INOX

Användningstabell

INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
130
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae = 0,3×D / ap = 5 mm, ap max = 9 mm.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen