GARANT Softcut hörnfräs 90° MTC, med hål, ⌀ D / Antal skäreggar Z: 63/6mm

Art-nr.: 215160 63/6
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
38 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Inställningsvinkel κ: 90
  • Fräsanvändning: Hörnfräsning; Cirkulärfräsning; Ramping
  • Skärdelning: Oregelbunden
  • Invändig: ja
  • Bearbetningsstrategi: MTC
PowerCard
Detta verktyg innehåller ett GARANT Powercard - ditt garantikort för enkel verktygsbyte vid slitage eller skada. Detaljer

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Softcut®
Skär-⌀ DC 63 mm
Antal skär Z 6
Skaftutförande  med hål
Inställningsvinkel κ 90 grad
Fräsanvändning Hörnfräsning; Cirkulärfräsning; Ramping
Skärdelning Oregelbunden
Invändig ja
Bearbetningsstrategi MTC
Verktygsbyte PowerCard
totallängd Ltot 50 mm
Fästhåls⌀ 27 mm
⌀ D3 57 mm
spiralfräsning ⌀ Dmin 120 mm
spiralfräsning ⌀ Dmax 124 mm
spiralfräsning ap 0,8 mm
Rampningsvinkel αmax 0,52 grad
Rampningslängd L för αmax 54,95 mm
Passande vändskär AP..1805..
Skruvsats förvändskär 219808 (15IP; 3,8 Nm)
Produktslag Hörnfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 215160 63/6
EAN/GTIN 4045197349316
Tillverkarens nummer 215160 63/6

Benämning

Utförande:

Precisionshörnfräs med differentialdelning för smidig bearbetning, hög precision och höga skärprestanda. Högkapacitetshörnfräsar med vändskär med skärkraftsreducerad geometri för MTC-användning vid instabila förhållanden eller för spindlar med låg framdrivande effekt.

Användningsdata:

För hörnfräsning med stora djup, även i solida arbetsstycken. Universell användning i alla stålmaterial samt rost- och syrabeständiga stålkvaliteter.
Speciellt för MTC (Multi Task Cutting) i den nya generationens svarv- och fleroperationsmaskiner (MTM).

Anmärkning:

GARANT momentskruvmejsel TQ nr 211750 strl. 3,8 använd med klinga nr. 674252 strl. 15IP.
Vid användning av vändskär med radie större än 3,1 mm måste vändskärsfickan modifieras.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen